メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の クマデ/根かき
レーキ付き立鎌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931191
品番
709030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
材質
頭:刃物鋼 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
883
直径×長さL(Φmm×mm)
柄:30×1200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1200×240×150、頭部:約17×240×150