メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
万能鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931227
品番
711221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
用途
耕作地の整地、堆肥や肥料との混合、根菜類の収穫、土寄せ、除草などに
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1147
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:30×33×1196
爪数
4
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1196×185×263、頭部:約220×185×11