メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
三本万能鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931245
品番
711126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
畑の土起こし、土砕き、土混ぜ、畝作り、肥料の混ぜ込み、根菜の収穫などに
材質
頭:スチール 柄:天然木
形状
柄尻:グリップ型
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1968
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:31×39×1050
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1050×185×285、頭部:約235×185×13