メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の クマデ/根かき
中耕鍬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931261
品番
711211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
用途
中耕・除草・土寄せ・溝掘りなどの作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
質量(g)
1405
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:30×32×1050
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1070×98×315、頭部:約300×98×5