メイン

478139966 左官コテセット WIZ'A 72931376 478139966 左官コテセット WIZ'A 72931376 478139966 左官コテセット WIZ'A 72931376

左官コテセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931376 品番478139966
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途(中塗コテ)中面積塗り、粗材料の塗り作業に (柳刃コテ)小間埋め、角・際の補修作業に (目地コテ)モルタル目地のならし作業に (レンガコテ)レンガ積み作業に セット内容中塗コテ/柳刃コテ/目地コテ/レンガコテ 材質スチール、木 シルバー/ナチュラルウッド 質量(g)【コテ板】(中塗コテ)163、(柳刃コテ)64、(目地コテ)54、(レンガコテ)283 寸法(長さL×幅W)(mm)【コテ板】(中塗コテ)180×最大65、(柳刃コテ)90×最大40、(目地コテ)105×最大9、(レンガコテ)#2[157×最大138]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする