メイン

WZ-M150 モンキーレンチ WIZ'A 72931385 WZ-M150 モンキーレンチ WIZ'A 72931385 WZ-M150 モンキーレンチ WIZ'A 72931385

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931385 品番WZ-M150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途1本で様々なサイズのボルトやナットを締めたり緩めたりする際に 仕様落下防止コード取り付け穴あり 材質炭素鋼 シルバー 質量(g)137 硬度HRC40〜50 最大開口(mm)19 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157×48×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする