メイン

WZIF-02M マキタ用インパクトフック WIZ'A 72931410 WZIF-02M マキタ用インパクトフック WIZ'A 72931410 WZIF-02M マキタ用インパクトフック WIZ'A 72931410

マキタ用インパクトフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別(利き手)左手用 注文コード72931410 品番WZIF-02M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
用途マキタ製電動工具に取り付ける左手用インパクトフック 付属品ネジ、ワッシャ 適合機種TD001G/TD002G/TD124D/TD130D/TD131D/TD132D/TD133D/TD134D/TF135D/TD136D/TD137D/TD138D/TD144D/TD145D/TD146D/TD147D/TD148D/TD149D/TD155D/TD157D/TD160D/TD161D/TD162D/TD170D/TD171D/TD172D、TP130D/TP131D/TP141D/TS130D/TS131D/TS141D/DF001G/DF002G/DF440D/DF445D/DF454D/DF486D/DF487D/HP001G/HP002G/HP440D/HP454D/HP458D/HP470D/HP473D/HP474D/HP481D/HP483D/HP484D/HP486D/HP487D/TW001G/TW004G/TW007G/TW152D/TW181D/TW284D/TW285D/TW300D 種別(利き手)左手用 材質スチール ガンメタリック 質量(g)48 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約85×52×15 表面仕上げブラックメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする