メイン

WZIF-03H HiKOKI用インパクトフック WIZ'A 72931419 WZIF-03H HiKOKI用インパクトフック WIZ'A 72931419 WZIF-03H HiKOKI用インパクトフック WIZ'A 72931419

HiKOKI用インパクトフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別(利き手)右手用 注文コード72931419 品番WZIF-03H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
用途HiKOKI製電動工具に取り付ける右手用インパクトフック 付属品ネジ、ワッシャ 適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL 種別(利き手)右手用 材質スチール ガンメタリック 質量(g)42 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15 表面仕上げブラックメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする