メイン
自然作
自然作の 腰袋/工具差し/携帯ケース
自然作の 工具差し
自然作の ツールホルダー用 工具差し
アメリカンレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931455
品番
714101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
庭や畑の土壌の整地や均しに
材質
(頭)スチール (柄)天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
1226
直径×長さL(Φmm×mm)
柄:30×1420
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1650×360×100、頭部:約115×365×103