メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 工具差し
アークランドサカモトの ツールホルダー用 工具差し
掛矢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931480
品番
711162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
用途
杭打ちや家屋の解体のほか、建築現場での丁張り作業に
材質
(頭・柄)天然木 (金巻)スチール
寸法(mm)
頭部:Φ130×240
色
ダークブラウン/ナチュラルウッド
質量(g)
3271
頭部形状
丸型
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
柄:26×31×900
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約900×240×130