メイン

715167 両ヅル頭部 アークランドサカモト 72931498 715167 両ヅル頭部 アークランドサカモト 72931498 715167 両ヅル頭部 アークランドサカモト 72931498

両ヅル頭部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931498 品番715167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途両ヅル3.0kg用の頭部 材質スチール レッド 質量(g)3114 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ツルハシ:275×31×29 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約630×60×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする