メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 工具差し
アークランドサカモトの ツールホルダー用 工具差し
バチヅル頭部
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931525
品番
715144
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
バチヅル1.0kg用の頭部
材質
スチール
色
レッド
質量(g)
1077
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
ツルハシ:156×22×14.5、バチ:155×60×11.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約370×60×50