メイン
アークランドサカモト
アークランドサカモトの 溶接面・遮光メガネ
アークランドサカモトの 溶接面用ガラス・プレート
遮光プレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
72931559
品番
261372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
溶接面の遮光プレート
仕様
端面面取り
材質
強化ガラス
色
ブラック
遮光度
10
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
51×105×3