メイン

711205 諏訪ジョレン 若獅子 72931568 711205 諏訪ジョレン 若獅子 72931568 711205 諏訪ジョレン 若獅子 72931568

諏訪ジョレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931568 品番711205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
用途溝の泥上げ、土木作業、土寄せ、水路掃除などに 材質頭:スチール 柄:天然木 寸法(mm)柄(横×高さ×長さ):25.5×46.5×1050 ナチュラルウッド/ダークグレー 質量(g)1257 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1050×220×230、頭部:約200×220×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする