用途自動車・バイク・自転車などの整備や、機械や家具などの組み立てに
付属品収納ケース/小物ケース(収納ケース内)
セット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm、(6.5mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm/150mmドライバーハンドル/ビットアダプター (25mmドライバービット)+0/+1/+2/+3/-4/-6
材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂
色ブラック/シルバー
質量(g)1865
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約71×320×250