メイン

WZMT-62 メカニックツールセット WIZ'A 72931620 WZMT-62 メカニックツールセット WIZ'A 72931620 WZMT-62 メカニックツールセット WIZ'A 72931620 WZMT-62 メカニックツールセット WIZ'A 72931620 WZMT-62 メカニックツールセット WIZ'A 72931620

メカニックツールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931620 品番WZMT-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
用途家具の組み立てや機械の修理のほか、自動車整備などに 付属品収納ケース セット内容(9.5mm差込角[3/8])ラチェットハンドル/ユニバーサルジョイント/エクステンションバー75mm/ソケットアダプター差込角9.5mm→6.35mm/ソケット 10・11・12・13・14・15・17・19・21mm (6.35mm差込角[1/4])ソケット 4.5・5・5.5・6・7・8mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・15・17・19mm/精密ドライバー +00・+0・-1.8/差替え式ドライバー +2×-6/ウォーターポンププライヤー250mm/六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm(ホルダー付き)、6.35mm T型ハンドル/ビット -4・-5・-6・H2.5・H3.0・H4.0・H5.0・H6.0・H8.0・+0・+1・+2・+3・T15・T20・T25・T27・T30・T40・ソケット変換アダプター/検電テスター6V-12V-24V 材質炭素鋼、クロムバナジウム鋼、樹脂 アイボリー/シルバー/ブラック 質量(g)3155 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)収納ケース:約78×362×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする