メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 土農具
WIZ'Aの クマデ/根かき
刈込鋏
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931726
品番
726977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
生垣や玉仕立ての庭木の枝葉を刈りそろえ、形を整える際に
仕様
倍力構造
材質
刃:SK材 柄:アルミパイプ
色
シルバー/チャコールグレー
質量(g)
654
刃長(mm)
150
最大切断能力(mm)
12
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約640×218×60