メイン

722111 一本爪レーキ 自然作 72931735 722111 一本爪レーキ 自然作 72931735 722111 一本爪レーキ 自然作 72931735

一本爪レーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931735 品番722111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,098
販売価格(税別)
998
用途土を掘る・寄せる・砕く・ならす作業に 材質頭:スチール 柄:天然木 ナチュラルウッド/ブラック 質量(g)241 寸法(Φ×mm)柄:約26×290 爪数1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約315×63×150 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)頭:63×156×3(一本爪:7)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする