メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の 鍬
自然作の 開墾鍬・唐鍬
イカ型ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931751
品番
722112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
用途
土起こし、土寄せ、土ならし、穴掘りなど、家庭菜園やガーデニングでの土作りに
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック
質量(g)
283
寸法(Φ×mm)
柄:約26×290
爪数
3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約305×80×160
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
頭:80×160×3(3本爪:6)