メイン
若獅子
若獅子の 土農具
若獅子の 片手鍬
片手バチヅル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931778
品番
722166
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
土を掘る・寄せる・砕く・ならす作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
質量(g)
510
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約378×65×195、柄:約352×23.5×31
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
頭:65×200×4(一本爪:9)