メイン
自然作
自然作の 土農具
自然作の 鍬
自然作の 開墾鍬・唐鍬
立鎌ホー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72931857
品番
709001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
用途
畑や庭の雑草の刈り取りや、土寄せや土ならし作業に
材質
頭:スチール 柄:天然木
色
ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー
質量(g)
786
直径×長さL(Φmm×mm)
柄:30×1200
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約1200×210×140、頭部:約7×210×130