メイン

709005 ワングリホー 自然作 72931875 709005 ワングリホー 自然作 72931875 709005 ワングリホー 自然作 72931875

ワングリホー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72931875 品番709005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
用途畑・家庭菜園の雑草の刈り取り、土寄せや中耕のほか、軽い耕し作業に 材質頭:スチール 柄:天然木 ナチュラルウッド/チャコールグレー/シルバー 質量(g)1086 直径×長さL(Φmm×mm)柄:30×1200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約1240×213×115、頭部:約40×213×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする