メイン

717154 空柄 若獅子 72932058 717154 空柄 若獅子 72932058 717154 空柄 若獅子 72932058

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72932058 品番717154
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途ミディ鍬の空柄 仕様焼き柄、吊り下げ式 材質天然木 寸法(mm)(横×高さ×長さ)25×35×1055 ゼブラウッド 質量(g)492

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする