メイン

717176 空柄 アークランドサカモト 72932101 717176 空柄 アークランドサカモト 72932101 717176 空柄 アークランドサカモト 72932101

空柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)(横×高さ×長さ)31.5×60×925(吊り金具含む) 材質 仕様吊り金具付き 注文コード72932101 品番717176
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法・材質・仕様など33種類から選べます 他の種類を見る
用途佐渡型鍬の空柄 仕様吊り金具付き 材質 形状柄尻:グリップ型 寸法(mm)(横×高さ×長さ)31.5×60×925(吊り金具含む) ナチュラルウッド 質量(g)509

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする