ラック付きデスク ロータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 A_ブラウン(木目調) 注文コード72932216 品番GRD-1150L(ABRM/SBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラックと机が合体した一体型デスク
ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能
ラック中段はA4ファイルも収納可能
ラック棚板サイズ:幅20×奥行48cm
天板サイズ:幅114×奥行48cm
キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板採用
がたつきを軽減するアジャスター付き

用途机、作業台などに。パソコンデスク 棚付き 一体型 学習机 勉強机 学習デスク 作業台 省スペース 一人暮らし テレワーク 収納付き 材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)12 A_ブラウン(木目調) 耐荷重(kg)天板60、棚板各10、全体90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52×90 組立時間約40-60分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする