ラック スリム 木製棚板 4段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル/マットホワイト 注文コード72932225 品番RAR-12604(NA/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな木製棚板とアイアン風の4段ラック
ツヤのないマットなフレーム
奥行はスリムな30cm
A4ファイルや市販の収納ケースがしまえる棚間
棚板は木の質感があってお手入れもかんたん
傷や水に強いメラミンシートを採用
ガタつきを抑えるアジャスターとクロスバー付き
天板サイズ:幅59.5 奥行30cm
棚板サイズ:幅56 奥行30cm
棚板間内寸:上段、下段 幅56 奥行26 高さ34.5cm、中央 幅56 奥行26 高さ34cm
床から棚板までの高さ:11.5cm

用途ラック、収納棚として。アイアン風ラック オープンラック シェルフ 棚 収納 子供部屋 洗面所 キッチン 選挙 事務所 オフィス 店舗 材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗料) 質量(kg)10.5 ナチュラル/マットホワイト 耐荷重(kg)1段あたり20、全体80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×30×121 組立時間約30-40分
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※組立にはプラス、マイナスドライバーをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする