ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
流量計付無変動型圧力調整器
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
調整圧力(MPa)
0.2
注文コード
72932643
品番
FR1A-3-5A20-2RFH85-F25
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
調整圧力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ボンベパッキン(ファイバー)×2枚
材質
調整器本体:C3771BE、調整器カバー:ZDC、弁シート:PTFE、ダイヤフラム:NBR、安全弁シート:NBR
質量(kg)
1.6
目盛範囲
1〜25L/min
方式
OUT
使用ガス
アルゴン
高圧圧力計(MPa)
25
調整圧力(MPa)
0.2
入口圧力(MPa)
14.8以下
継手
入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mmホース継手
設計圧力(MPa)
0.2