ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
特高圧型圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72932659
品番
FR4L-4-5A2A-2RF4TF-V
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
10
継手
入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:Rc1/4
仕様
出口バルブ付
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE
付属品
ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
質量(kg)
3.1
適合ガス
一般産業ガス用