ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
特高圧型圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
低圧圧力計(MPa)
25
注文コード
72932704
品番
FR4L-4-5A5A-2RF2RM-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
低圧圧力計
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
25
継手
入口継手:W22-14山(右)袋ナット、出口継手:2RM=W22-14山(右)オス
仕様
出口バルブ付
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、弁座:C3604BD、弁シート:PCTFE
付属品
ボンベパッキン(ナイロン)×2枚
質量(kg)
3.1
適合ガス
一般産業ガス用