ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
低圧圧力計(MPa)
0.6
注文コード
72932747
品番
FCR25-4-5AB6-2RFH85-V-100V
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
低圧圧力計
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
炭酸ガス(CO2)
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
入口圧力(MPa)
12
出口圧力(MPa)
0〜0.4
設計圧力(MPa)
0.15
方式
IN
継手
入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手
ヒーター容量(W)
200
電源
AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)
付属品
ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚
質量(kg)
1.8
仕様
出口バルブ付