ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
炭酸ガス用ノーヒーター型圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
継手
入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Rc1/4
注文コード
72932799
品番
NP2-3-08B5-2RF4TF-F25
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
継手
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ボンベパッキン(ナイロン) 2 枚
材質
調整器本体:真鍮、調整器カバー:アルミ合金、フィンカバー:アルミ合金、弁座:真鍮、弁シート:PCTFE樹脂、ダイヤフラム:リン青銅、高圧側安全弁シート:ウレタンゴム、低圧側安全弁シート:ニトリルゴム
質量(kg)
約2.3
方式
IN
流量(L/min)
1〜25
使用ガス
炭酸ガス(CO2)
低圧圧力計(MPa)
0〜0.5
入口圧力(MPa)
12
継手
入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Rc1/4
設計圧力(MPa)
0.15