ミネックスメタル
ミネックスメタルの キッチン・調理用品
ミネックスメタルの 水切り・たわし受け・ラック
ミネックスメタルの その他水切り用品
ステン角型箸立て(底パンチング)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72932810
品番
V-438
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
水切りバスケットに取り付けて、箸やカトラリーの水切りができる。
底がパンチング仕様で水切れがよい。日本製。
用途
箸の収納、水切りに
材質
本体:18-0ステンレス、底・フック:18-8ステンレス
質量(g)
98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.6×8.6×10