ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ブラス製理化学用小型圧力調整器
商品レビューを投稿する
37日以内出荷
返品不可
37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72932817
品番
GFM-00B6-2TF2TF
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
調整器本体:C3604BD、調整器カバー:C3604BD、調整弁棒:SUS316、弁シート:PCTFE、ダイヤフラム:SUS316L
質量(kg)
0.3
低圧圧力計(MPa)
1
調整圧力(MPa)
0〜0.6
入口圧力(MPa)
0.99
継手
Rc1/8