キバトール 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード72932855 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ブラシで届きにくい場所のガンコな汚れを徐々に溶かしながらすっきり洗浄!
尿の分解を防ぐことで汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。
キバトール 100g
「尿石」を徐々に溶かして汚れが付きにくく、お手入れラクラク!
尿の分解を防ぐことで、汚れを付きにくくし、悪臭の発生も抑えます。
芳香剤は不要。アップルの香りでトイレをさわやかにします。
洗浄剤の交換時期がひと目でわかるすりガラス調容器(プラスチック)です。
4人家族で約1ヵ月〈約500回〉使用できます。(トイレの使用頻度・水温により多少異なります。)

成分界面活性剤(ポリオキシエチレンモノステアレート)、スルファミン酸(82%)、溶解速度調整剤、香料
注意
※用途以外には使用しない。
※洗浄剤を直接手で触れないでください。
※直射日光を避け、高温の所に置かないでください。
※ケースを捨てる場合は、不燃ゴミとしてお出しください。
※子供の手が届く所には置かないで下さい。
※洗浄剤に直接触れた場合には、よく水で洗って下さい。
※タンク内にネット状の消音器具が付いたトイレには、ご使用にならないで下さい。
※上記の用途以外には、ご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする