CM2C20-50AZ1-XC3BB CM2-Z1 Series SMC エアクッション 一山クレビス形 空気圧タイプ CM2C20-50AZ1-XC3BB 72932977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z1 Series

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72932977 品番CM2C20-50AZ1-XC3BB
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
取付支持形式一山クレビス形 形式空気圧タイプ クッションエアクッション ジャバラなし チューブ内径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc シリンダストローク(mm)50 ロッド先端ねじロッド先端おねじ ロッド先端金具なし 揺動受け金具なし オーダーメイド仕様ポート位置関係特殊:ロッド側より見たロッド側ポート位置:B、ロッド側より見たヘッド側ポート位置:B オートスイッチ有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする