オライオン ドライロングTシャツ タイプ1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 72933090 品番 S
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

【フロントスタイル】左胸にオライオンをイメージしたロゴをプリント。【バックスタイル】バックにはオライオンロゴを大きくプリント。【袖プリント】左右の袖にエバーグリーンロゴをプリント。【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。【オリジナルピスネーム】右裾にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途【吸汗性・速乾性・通気性に優れた定番のドライロングTシャツにオライオンモデルが登場!】コンバットスティック・オライオンのイメージカラー・ブラックに、ホワイトのロゴプリントが映えるオライオンドライロングTシャツ。汗をかいてもベタつかずさらりと快適な着心地をキープ&洗濯後も乾きやすくシワになりにくいイージーケア。 ブラック サイズS 肩幅(cm)44 袖丈(cm)59 身幅(cm)47 身丈(cm)65
注意
※*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする