藤井電工
藤井電工の ワークポジショニング器具
ツヨロン(藤井電工) 柱上作業用ワークポジショニング器具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72933178
品番
WP-S12D-OT110-BLK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ショックアブソーバ付きランヤード(胴ベルト型墜落制止用器具に対応したもの)を取り付けることによって、墜落制止用器具として使用することもできます。
質量(kg)
0.8
色
黒
サイズ
M
バックル
ワンタッチ
補助ベルト長さ(mm)
700
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1200