Bauhutte 昇降式L字デスク PCワゴン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72933196 品番BHD-550H-BK
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ミドルタワーPCがぴったり収まる。(無駄を削ぎ落として使い勝手を向上した、コンパクト仕様。一般的なミドルタワータイプのデスクトップPC(奥行き47cmまで)がぴったり収まるサイズ感です。)天板の高さ調節(あらゆるゲーム環境やプレイスタイルに対応する、無段階の昇降機能を搭載床から57〜78cm(21cm幅)の範囲で高さを調節できます。メインデスクと高さを揃えれば、天板を拡張して広々とした作業領域を確保することが可能です。)デスク横に揃えて設置(天板サイズは、横30×奥行き55cm。バウヒュッテの昇降式ゲーミングデスクと同じサイズ感の奥行きで、横に並べた際に天板を揃えて設置しやすくなりました。高さも合わせれば、すべてがシンデレラフィットした美しいデスク環境を構築することが可能です。)メンテナンス性の向上(昇降式L字デスクシリーズ初となる、オープンフレーム構造を採用。サイドの補強バーをなくしたことで、格納したPCへのアクセスが容易になりました。両側のパンチングボードも取り外しが可能で、メンテナンス時も楽に作業できます。)大切なPCの保護に(災害時などにおける転倒・破損リスクの低減に。床から浮かせて設置することで、埃の吸い込みを抑える効果も。)スムーズな移動(取っ手&キャスターが付属し、PCを搭載したまま移動できる。掃除や配線のメンテナンスにも楽々対応。※移動時はケーブルの扱いに注意。)

質量(kg)7.62 表面処理エポキシ樹脂粉体塗装 材質(甲板)表面材:合成樹脂繊維化粧板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×55×57(57〜78) ※幅・奥行は、天板のサイズを示すもので、脚部の樹脂製ロックレバーの凹凸は含みません。 アズワン品番60-9584-17 総耐荷重(kg)60以下(天板/30以下、底板/30以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする