PS05T ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 72934305 PS05T ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 72934305 PS05T ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 72934305

ソフトクッションシート 粘着材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72934305 品番PS05T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ウレタンシート 透明 寸法(mm)500×500 厚さ(mm)0.5 硬度アスカーC67 長さ(mm)500 アズワン品番64-8896-11
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72934305 PS05T 51287436 SS01-25004 ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール ソフトクッションシート 粘着材付 エクシール 1枚 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1513:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする