エクシール
エクシールの ゴム素材
エクシールの ウレタンゴム
エクシールの ウレタン ゴム板・シート
ソフトクッションシート 粘着材付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72934314
品番
PS10T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ウレタンシート
色
透明
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
1
硬度
アスカーC67
長さ(mm)
500
アズワン品番
64-8896-12
商品豆知識
ゴム素材の特長
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72934314
PS10T
51287445
SS01-25005
ソフトクッションシート 粘着材付
エクシール
1枚
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)