エクシール
エクシールの ゴム素材
エクシールの ウレタンゴム
エクシールの ウレタン ゴム板・シート
ソフトクッションシート 粘着材付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
72934323
品番
PS20T
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ウレタンシート
色
透明
寸法(mm)
500×500
厚さ(mm)
2
硬度
アスカーC67
長さ(mm)
500
アズワン品番
64-8896-13
商品豆知識
ゴム素材の特長