壁付けメガネラック タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939356 品番10447
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×2 クギ×6 キャップ×2) 木ネジ×2 ケーブルホルダー(ネオジムマグネット使用) 適合【取り付け可能な壁】石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁 材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めシート:シリコーンゴム ブラック 質量(g)165 内径(Φmm)ケーブルホルダー:4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)16×6.4×3.9 耐荷重(g)本体:500、ケーブルホルダー:75(静止荷重) 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)160×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする