山崎実業
山崎実業の 手洗い用品
山崎実業の 石鹸・ソープ
山崎実業の 石鹸台
マグネット収納付きソープトレー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939365
品番
10316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
フック×2
材質
本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
155
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面
耐荷重
本体:1.5kg(フック1つあたり:250g含む・静止荷重)
耐熱温度(℃)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×9.8×8.6
内寸(cm)
【ソープトレー部】10.5×3【収納部1つあたり】5.1×4.5×8.2【仕切り】6