マグネット収納付きソープトレー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939381 品番10317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
付属品フック×2 材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンゴム ブラック 質量(g)155 備考使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面 スチール面 耐荷重本体:1.5kg(フック1つあたり:250g含む・静止荷重) 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×9.8×8.6 内寸(cm)【ソープトレー部】10.5×3【収納部1つあたり】5.1×4.5×8.2【仕切り】6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする