山崎実業
山崎実業の メガネ・ゴーグル・防災面
山崎実業の メガネ周辺商品
山崎実業の 保管庫 メガネ周辺商品
引っ掛け収納ホルダー タワー ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939390
品番
10385
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
付属品
取り付け補助シート
色
ホワイト
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
315
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×4.3×15
耐荷重(g)
750(静止荷重)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納部(小)1つあたり:7×2.5×7.6、収納部(大):14.3×2.5×7.6(仕切りの高さ:5.9