引っ掛け収納ホルダー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939399 品番10386
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350
付属品取り付け補助シート ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)315 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×4.3×15 耐荷重(g)750(静止荷重) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納部(小)1つあたり:7×2.5×7.6、収納部(大):14.3×2.5×7.6(仕切りの高さ:5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする