山崎実業
山崎実業の 洗濯用品
山崎実業の その他洗濯用品
洗濯カゴに取り付けるピンチ&ネット収納ポケット タワー ライトグレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939426
品番
10436
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,595
販売価格(税別)
¥
1,450
バスケットに入れる
材質
表地・裏地・中ポケット:ポリエステル ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
付属品
-
色
グレー
質量(g)
95
備考
-
耐荷重(kg)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×8×19.5(ベルト含まず)
内寸(cm)
【収納部】25×6×19【中ポケット】22×18(開口部】3【ループ部の長さ】7〜12