歯ブラシ&替え歯ブラシスタンド タワー 2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72939469 品番10478
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
付属品クッション×4 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ホワイト 質量(g)130 備考- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.6×7×23.7 耐荷重(g)ホルダー部1つあたり:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする