山崎実業
山崎実業の 歯磨き用品
山崎実業の 歯磨き関連商品
歯ブラシ&替え歯ブラシスタンド タワー 2段 ブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72939478
品番
10479
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
付属品
クッション×4
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ブラック
質量(g)
130
備考
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14.6×7×23.7
耐荷重(g)
ホルダー部1つあたり:100