付属品-
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) クッション×2:エラストマー フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)150
備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※表面加工・材質・状態などによっては貼り付けできない場合があります。
寸法(cm)16×6.4×10.8(フィルムフック・クッション含まず)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
耐荷重(g)【歯ブラシホルダー部1つあたり】100【チューブホルダー部】500
内寸(cm)【チューブホルダー部】15.3×3.7×5.6